Beli Sambungan Paralon Drat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW
    Mulai

    Rp10.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp25.900

  6. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-IN
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-IN
    atribut:
    • Application For: Clean & Wastewater
  7. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. RUCIKA Pipe PPR Kelen Green
    Mulai

    Rp51.900

    RUCIKA Pipe PPR Kelen Green
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  9. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

  10. Onda Kran Tembok CLS
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Onda Kran Tembok CLS
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Weight (g): 300
  11. Onda Ball Valve
    Mulai

    Rp139.900

  12. Isarplas Lem Super PVC Kaleng
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

  13. Isarplas Lem Super PVC Tube
    Mulai

    Rp8.900

    Isarplas Lem Super PVC Tube
    atribut:
    • Size (g): 40
  14. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
Daftar Harga Sambungan Paralon Drat Terbaru April 2026
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow AWRp3.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan)Rp20.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AWRp2.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AWRp10.900
SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)Rp25.900
SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan)Rp15.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Socket (Sambungan)Rp16.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-INRp4.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan)Rp30.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)